Function - Hjelpekontakt for installasjonskontaktor AC-15 1-pol, 0,5 modul, 1NC - IS5027

Function
KopierKopier
Function - Hjelpekontakt for installasjonskontaktor AC-15 1-pol, 0,5 modul, 1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 400...400 V

  • Antall Ethernet-utganger - 6 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Bryter for manuell betjening - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3838733066782

Elnummer

4100367

Leverandørens varenummer

IS5027

Typebeskrivelse

IKN01

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Antall Ethernet-utganger:

6 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Elektrisk hjelpeutstyr gir mulighet for indikasjon eller styring av posisjonen ”AV” eller ”PÅ” for kontaktoren.


Installasjonskontaktorer brukes hovedsakelig i bygninger for å bryte og styre lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.

Modulære DIN-skinnekomponenter

Hovedfordeler

• Kraftig bryter for lamper
• AC eller AC / DC
• AC/DC typer er brumfrie og har lavt strømforbruk
• Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
• Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
• AC strømspole med lavt strømforbruk
• Nominelle strømmer: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
• Montering på 35 mm skinne
• Stillingsindikator
• 1 modulbredde med en NO-kontakt
• 2 modulbredde med to NO-kontakter
• CE, NF, EAC"