Function - Høyttalere for innfelling - RE1020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Nominell kapasitet - 40 W
Aktivt system - nei
Foliebredde - nei
Stående høttaler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4043106016946
Elnummer
6306526
Leverandørens varenummer
RE1020
Typebeskrivelse
Høyttalere for innfelling
Farge:
Hvit
Nominell kapasitet:
40 W
Aktivt system:
nei
Foliebredde:
nei
Stående høttaler:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Bærbar:
nei
Hornhøttaler:
nei
Sound bar:
nei
Lydprosjektor:
nei
Frekvensområde:
50...22000 Hz
Musikkapasitet:
50 W
Bassreflekssystem:
Ja
Volumkontroll:
nei
Ethernet:
nei
Mobile High-Definition Link (MHL):
nei
USB-tilkobling:
nei
WLAN:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
220,5 mm
Høyde:
220,5 mm
Dybde:
119 mm