Function - IMD-2R Isolasjonsovervåker - IMD-2R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog/digital
Strømforsyning - Nettdrevet
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - nei
Merketestspenning 500 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120883
Elnummer
1600048
Leverandørens varenummer
IMD-2R
Typebeskrivelse
1600048
Indikering:
Analog/digital
Strømforsyning:
Nettdrevet
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,1...10 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
nei
Grenseverdien kan programmeres mellom 100KΩ—10MΩ med 2 alarmnivåer og 2 potensialfrie releutganger.
IMD-2R bygger 2 moduler og har innfestning for din-skinne.


