Function - Installasjonskontaktor 4 polt, 32 A, 230 V AC/DC spole - IS5017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 32 A
Manøverspenning - 220...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838733070604
Elnummer
4100357
Leverandørens varenummer
IS5017
Typebeskrivelse
IKD432-40 230V
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
32 A
Manøverspenning:
220...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
2000 W
Maks lysrørslast:
750 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modulære kontaktorer er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus for styring av lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.
Maks belysnings belastning ved nominell strøm 32A
- Maks last gløde-/halogen 2600W/pol
- Maks last LED 4 A/pol
- For øvrige laster se dokumenter - Datablad belastningstabell lamper
Øvrige belastninger som f.eks. varme, pumper, motorer se dokumenter - Catalogue Installation Contactors


