Function - Installasjonskontaktor 4 polt, 63 A, 230 V AC/DC spole - IS5019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 63 A
Manøverspenning - 220...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838733001707
Elnummer
4100359
Leverandørens varenummer
IS5019
Typebeskrivelse
IK63-40 230V
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
63 A
Manøverspenning:
220...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
6000 W
Maks lysrørslast:
2100 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IPX0
- Belastning ifølge kategori AC7a 240V AC (1- og 2-pol) / 440V AC (3- og 4-pol)
- AC-spole med lavt strømforbruk
- In: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse
- Tilgjengelig i standard AC-versjon
- Rask kobling
- Styrespenninger opp til 400 V
Fordeler
- Kraftig bryter for lamper
- AC eller AC / DC spoler
- Brumfrie
- Lavt strømforbruk
- Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
- Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
- AC strømspole med lavt strømforbruk
- Montering på 35 mm skinne
- Stillingsindikator
- CE, NF, EAC


