Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Function - JORDFEILINDIKATOR RCUP 220 12V 24 V 220V - RCUP220

Function
KopierKopier
Function - JORDFEILINDIKATOR RCUP 220 12V 24 V 220V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Type lampesokkel - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue - 12...230 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070587100458

Elnummer

1661668

Leverandørens varenummer

RCUP220

Typebeskrivelse

Jordfeilrele

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Rød

Type lampesokkel:

Andre

Nominell driftsspenning Ue:

12...230 V

Spenningstype:

AC

Frontringens materiale:

Andre

Med lyskilde:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

0 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

JORDFEILINDIKATOR