Function - Jordfeilrele kit WRU-10 m/kon - CI24453IS51
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 170...290 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070738012876
Elnummer
1600649
Leverandørens varenummer
CI24453IS51
Typebeskrivelse
Jordfeilrele kit WRU-10 m/kontaktor 85A
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
170...290 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Type matespenning:
AC
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
53 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
73 mm
Den automatiske gjenninkoblingsfunksjonen har flere programvalg med ulike sekvenser for gjeninnkobling. Fabrikksinnstilling med programvalg 2 vil foreta 30 gjeninnkoblinger i forskjellige tidsintervaller. Dersom jordfeilen fremdeles er tilstede etter samtlige gjeninnkoblingsforsøk, vil instrumentet bli låst, og det må foretas en manuell reset ved å trykke RESET knappen, eller ved å trigge ekstern reset inngang (f.eks. via trykknapp eller eksternt signal). Dersom det går 15 minutter etter gjeninnkobling uten ny jordfeil vil gjeninnkoblingsautomatikken nullstilles.
KNL-75 leveres som en 3-polt kontaktor med maks 85A last, spolespenning 230V samt hjelpekontakter 1NO/1NC. Kontaktor er i kapslingsklasse IP20 med bredde 65mm og vekt 930gr.
Leveres inkludert kontaktor, maks 85A. Strømretning gjennom summasjonstrafo kan gå begge veier, lasten kan dermed tilkobles topp eller bunn etter hva som er praktisk ønskelig.


