Function - Jordfeilrele MICRO-4 30-300mA/1sek justerbar uten panel - MICRO4J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587118729
Elnummer
1661510
Leverandørens varenummer
MICRO4J
Typebeskrivelse
1661510
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningsmåleområde:
230...230 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Bredde:
70 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
70 mm
Micro4 brukes sammen med ekstern summasjonstrafo i WG /WGS serien.
Gamle jordfeilreleer som Micro2 og Micro3 erstattes med Micro4.
Micro4 kan ikke brukes sammen med delbare summasjonstrafoer.
Micro4 kan ikke brukes sammen med delbare summasjonstrafoer


