Function - Jordfeilrele WRU-10 RAL med automatisk gjeninnkobling - CI244530007000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 195...265 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059342661
Elnummer
1600499
Leverandørens varenummer
CI244530007000
Typebeskrivelse
1600499
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
195...265 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
195...265 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Type driftspenning:
AC
Bredde:
52 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
75 mm
Den automatiske gjenninkoblingsfunksjonen har flere programvalg med ulike sekvenser for gjeninnkobling. Fabrikksinnstilling med programvalg 2 vil foreta 30 gjeninnkoblinger i forskjellige tidsintervaller. Dersom jordfeilen fremdeles er tilstede etter samtlige gjeninnkoblingsforsøk, vil instrumentet bli låst, og det må foretas en manuell reset ved å trykke RESET knappen, eller ved å trigge ekstern reset inngang (f.eks. via trykknapp eller eksternt signal). Dersom det går 15 minutter etter gjeninnkobling uten ny jordfeil vil gjeninnkoblingsautomatikken nullstilles.
Strømretning gjennom summasjonstrafo kan gå begge veier, lasten kan dermed tilkobles topp eller bunn etter hva som er praktisk ønskelig.


