Function - KNX 1-kanal universaldimmer 1000W RLC-LED 400W LED - DB3013

Function
KopierKopier
Function - KNX 1-kanal universaldimmer 1000W RLC-LED 400W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8422447013870

Elnummer

4507285

Leverandørens varenummer

DB3013

Typebeskrivelse

4507285

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

Ja

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

7...1000 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Maks styrestrøm:

3,9 mA

Spenningsområde:

230...253 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

87,5 mm

Universal dimmeaktuator for:

- Glødelamper og 230V halogenlamper.

- LV Halogenlampe med ferromagnetisk transformator.

- LV Halogenlampe med elektronisk transformator.

- Dimbare 230V LED-lamper.

- Dimbare 12V~ LED-lamper (elektronisk transformator).

- Dimbare kompakte lysrør.

Egenskaper:

- Ledende eller etterfølgende dimmingsteknologi.

- 1 kanal med en maksimal lastekapasitet på 1000W.

- Valgfri manuell dimmekontroll med innebygd potensiometer (selv uten bussforbindelse).

- Beskyttet mot overbelastning og kortslutning. Innebygd tilbakestillbar varmebeskyttelse.

- Modulær installasjonsenhet. DIN-skinnemontering. 5-moduler bred.

- Antipanikkinngang for sikkerhetssystemer: Deaktiverer denne inngangen, vil lampene slå seg på til maksimal lysstyrke og ignorere dimmingen.

- Programmering og igangkjøring av ETS3 eller senere versjon.