Function - KNX årsur med 4 kanaler og astrofunksjon. For tavlemontering. - LB1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler - 4
Antall utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709231154
Elnummer
4506601
Leverandørens varenummer
LB1001
Typebeskrivelse
23115
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler:
4
Antall utganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Dagsprogram:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Årsprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Ekstern programmering:
Ja
Tilstedeværelsesimulering:
Ja
Sommer-/Vintertid:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
Ja
GPS (Global Positioning System):
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
Avstengte dager, programmerbart:
nei
Bi-ur, styrbare over bus:
Ja
Gangreserve:
5256000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Døgn, uke eller årssprogram kan velges ut ifra behov.
- 300 minneplasser
- 10 års batteri-backup
- Manuell overstyring
- Helautomatisk dagslyssparing
- Timeteller
- Pulsteller
- Pulsfunksjon
- Syklusfunksjon
- DCF sender
- Kan programmeres via datanøkkel
- Kan beskyttes med PIN-kode
Følgende data og funksjoner tilbys:
- Switching [1 bit]
- Priority [2 bit]
- Value [1 byte]
- Value [2 byte]
- Float [2 byte]
- Float [4 byte]
- Scene control [1 byte]
- HVAC [1 byte]
- 4x Logic Gates


