Function - KNX bevegelsessensor påvegg 180 grader. 10m dekning ved 2m montasjehøyde - DB3031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8422447014624
Elnummer
4500705
Leverandørens varenummer
DB3031
Typebeskrivelse
4500705
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2 m
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Maks rekkevidde i front:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
0,1 s
Maks. innkoblingstid:
85 min
Min. dybde på apparatboks:
120 mm


