Function - KNX bevegelsessensor PIR 360° for utenpåliggende montering ihøyt tak, med integrert bustilkobling. - SB41735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703102208828
Elnummer
4509235
Leverandørens varenummer
SB41735
Typebeskrivelse
4509235
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
8 m
Maks rekkevidde til siden:
16 m
Maks rekkevidde i front:
16 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Antall kanaler:
32


