Function - KNX binærinngang 8K 24V AC/DC som omgjør et 24V signal til KNX telegram - MB08024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 8
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738001863
Elnummer
4507104
Leverandørens varenummer
MB08024
Typebeskrivelse
KNX BINÆRINNGANG 8K 24V AC/DC
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
8
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
AC/DC
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


