Function - KNX binærinngang 16K potensialfrit brytergrensesnitt. - MB16000

Function
KopierKopier
Function - KNX binærinngang 16K potensialfrit brytergrensesnitt.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 16

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738001993

Elnummer

4507117

Leverandørens varenummer

MB16000

Typebeskrivelse

KNX BINÆRINNGANG 16K POT.FRI

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

16

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC/DC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Binærinngang for å lese potensialfriekontakter, tavlemontert, Max. kabellengde 100m. Tilkobles konvensjonelle trykknapper eller hjelperelèr for å omgjøre disse signalene til buss signaler. 4 integrerte logiske moduler, sende scener, NO eller NC kontakt operasjon, programmerbar lengde på tastetrykk, drift av persienner og markiser, 1 og 2-knapps drift. Tvangsinnstillingsfunksjon for hver utgang, operasjon med kort / lang tastetrykk og to objekter, syklisk sending av kontakt status er programmerbar, telling av pulser (egnet for 30ms S0 pulser), intern kontaktspenning 12V. Modulær installasjon for DIN 35mm skinne. Integrert busstilkobling.