Function - KNX-bryter med 6 sensor-områder, farget display, flerfarge status indikator og temperaturføler. - MB5512

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Med display - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738011480

Elnummer

4549124

Leverandørens varenummer

MB5512

Typebeskrivelse

4549124

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Med display:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Status-LED:

Ja

Infrarød-sensor:

nei

Manuell referanseinnstilling:

nei

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Med temperaturregulator:

Ja

Integrert DCF77-mottaker:

nei

Med tidsur:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

MDT Glasstaster II Smart har 6 sensor-områder, farget display og RGB (flerfarge) status indikator. Den passer som 4/6/8/12 funksjons betjeningspanel. Integrert BCU (busstilkobling). Touch områdene kan tilpasses med betjening på en knapp eller to knapper. Betjeningsenheten gir mulighet for mange funksjoner som å skru av og på lys, persienner og gardiner med mer. Den har 4 integrerte logiske moduler. Sending av et andre objekt er mulig v.h.a. de logiske modulene. Den har et stort, farget aktivt display som indikerer funksjon og status. Hvert touch-område kan justeres med symboler og tekst. De to knappene på toppen benyttes til å legge inn funksjonsnivåer direkte. De andre 4 knappene kan reserveres for 2 eller 3 funksjonsnivåer. Betjeningsenheten kan også benyttes som 6x trykknapp uten funksjonsnivåer. Produktet gir mulighet for tilleggsfunksjoner for å sette temperatur og operasjonsmodus. I kombinasjon med MDT varmeaktuator, kan en effektiv romtemperatur-regulering konfigureres og visualiseres. I tillegg kan 1Bit og 14 Byte tekst-telegrammer indikeres. RGB statusindikator for hvert touch-område kan settes fra interne eller eksterne objekter. Lysintensitet (brightness) er justerbart i 5 nivåer. MDT Glasstaster II Smart er for flush-montering for faste installasjoner i tørre rom. For prosjektdesign og oppsett anbefales å benytte ETS. Appliksjons-software kan lastes ned her: www.mdt.de/downloads.html Produktet er produsert i Tyskland og er sertifisert i henhold til ISO 9001. • Trykknappene kan justeres for 1 eller 2 knapps betjening • 4 knapper kan reserveres for 2 eller 3 funksjonsnivåer (8x/12x) • To knapper benyttes for å sette funksjonsnivåene direkte • Store, fargede, aktive displayer indikerer funksjon og status • Symboler og tekst kan justeres for hver knapp/funksjon • 1 eller 2 knapps operasjon for av/på, dimming, blending, verdier• Kort/lang trykk operasjon med 2 objekter • RGB status for hver trykknapp separat kontrollerbar fra hvert nivå • Indikasjon av inne og utetemperatur pluss tid • Automatisk display lysstyrke via lyssensor og natt/dag objekt • Slap-funksjon med ekstra av/på kanal • Installasjon i sokkel, Dimensjoner (BxH): 92mm x 92mm • Power via KNX Bus, ikke behov for power supply i tillegg • Integrert BCU (Busstilkobling), 3 års garanti • Tilgjengelig med temperaturføler • Med temperaturføler måling av romtemperatur • Tilleggsfunksjoner for å sette temperatur og operasjonsmodus • Indikasjon av brukerdefinerte meldinger (1Bit) • Indikasjon av brukerdefinerte tekst-telegrammer (14Byte) • Applikasjon som RTC (room temperature controller) i kombinasjon med AKH varmeaktuator fra MDT