Function - KNX bryter Standard med 2 knapper og med integrert bustilkobling. Merkefelt i midten - MB5502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738002334
Elnummer
4548120
Leverandørens varenummer
MB5502
Typebeskrivelse
4548120
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


