Function - KNX dimmer tavlemontert 4x4-10V - MB0410V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - REG
Antall utganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738002174
Elnummer
4548104
Leverandørens varenummer
MB0410V
Typebeskrivelse
4548104
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
REG
Antall utganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Spenningsområde:
258...258 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


