Function - KNX display touch IT SMART AN - AB310500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Med display - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
642125986977
Elnummer
4549111
Leverandørens varenummer
AB310500
Typebeskrivelse
4549111
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Med display:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Status-LED:
Ja
Infrarød-sensor:
nei
Manuell referanseinnstilling:
nei
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Med temperaturregulator:
Ja
Integrert DCF77-mottaker:
nei
Med tidsur:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja


