Function - KNX FØLER CO2 FUKT TEMP TRYKK - LB1003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Multiføler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709233486
Elnummer
4502100
Leverandørens varenummer
LB1003
Typebeskrivelse
4502100
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Multiføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Enkel montering på vegg. Moderne flat design. Farge tilnærmet lik RAL9016. Power over KNX. Strømforbruk mindre enn 10 milliampere. Tetthetsklasse IP20 når montert i henhold til monteringsbeskrivelsen. Fra ETS får du tilgang på CO2: Ventilutgang, regulator (step og pi-regulator), fuktighet: ventilutgang, regulator (step og pi-regulator), temperatur: ventilutgang, regulator for varme og kjøling (2-punkt og pi-regulator), alarmer. Duggpunkt: ventilutgang, alarm, trykksensor: ventilutgang.


