Function - KNX Fotocelle med integrert utetemperaturføler, for montering på vegg utvendig - LB1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Multiføler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709233295
Elnummer
4500247
Leverandørens varenummer
LB1002
Typebeskrivelse
4500247
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Multiføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


