Function - KNX GPS mottaker for korrekt klokke, døgnur med astro funksjon og temperatur- og lys-føler - LB1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Trykknapp-plassering - nei
Bryterplassering - nei
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709229984
Elnummer
4506602
Leverandørens varenummer
LB1000
Typebeskrivelse
4506602
Trykknapp-plassering:
nei
Bryterplassering:
nei
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Andre
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for pulsknapp:
nei
Egnet for persiennebryter:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
nei
Egnet for omkobler:
nei
I kapslingen:
Ja
I stiftsokkelhus:
nei
Kretskort/modul:
nei
Strømforsyning:
Andre
Med radiokoder:
nei
Med radiostyrt trykknapp:
nei
Antall reléer:
0
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Type feste:
Feste med skrue
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
System med rullekoding:
nei
Kodelengde (Bit):
1


