Function - KNX persiennerelé 4K 10A 230V for styring av persienner og markiser. Tavlemontert. - MB0410P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 4
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KNX
EAN/GTIN
7070738001832
Elnummer
4507101
Leverandørens varenummer
MB0410P
Typebeskrivelse
KNX PERSIENNERELÈ 4K 10A 230V
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei


