Function - KNX Rele 2-kanaler eller 1-kanal persienne 16A releer - DB3023

Function
KopierKopier
Function - KNX Rele 2-kanaler eller 1-kanal persienne 16A releer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 2

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX

EAN/GTIN

8422447013986

Elnummer

4500701

Leverandørens varenummer

DB3023

Typebeskrivelse

4500701

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

2

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

4600 W

Utgangseffekt:

3000 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

20 A

Nominell driftsspenning:

230...253 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

175 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX Rele 2-kanaler eller 1-kanal persienne 16A releer