Utgått

Function - KNX Relé Tavlemontert 16A 1-k - DB3034

Function
KopierKopier
Function - KNX Relé Tavlemontert 16A 1-k

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8422447012750

Elnummer

4507722

Leverandørens varenummer

DB3034

Typebeskrivelse

4507722

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

1

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Maks omkoblingseffekt:

3000 W

Utgangseffekt:

3000 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...253 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

175 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20