Function - KNX relémodul 8K 16A standard for kobling av tilkoblede laster. - MB0816S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - REG
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738001917
Elnummer
4507109
Leverandørens varenummer
MB0816S
Typebeskrivelse
KNX RELÈMODUL 8K 16A STANDARD
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


