Function - KNX RF+ 1 kanal persiennerelé 6A for innfelling - MBRF202

Function
KopierKopier
Function - KNX RF+ 1 kanal persiennerelé 6A for innfelling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - Ja

  • Bussystem radiofrekvens - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX

EAN/GTIN

7070738003010

Elnummer

4506630

Leverandørens varenummer

MBRF202

Typebeskrivelse

4506630

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Antall digitale innganger:

0

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX RF persiennerelé som passer i standard veggboks. Kan programmeres som persienne eller rullesjalusi, med posisjonering, 8 scenarier, alarmfunksjon og blokkering. 230VAC driftspenning.