Function - KNX RF+ 2 kanal relé 10A for innfelling - MBRF201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem KNX-Radio - Ja
Bussystem radiofrekvens - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738003003
Elnummer
4506629
Leverandørens varenummer
MBRF201
Typebeskrivelse
4506629
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


