Function - KNX RF+ LINJEKOBLER - MBRF000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738002822
Elnummer
4506611
Leverandørens varenummer
MBRF000
Typebeskrivelse
4506611
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
KNX RF Linjekobler for sammenkobling av KNX TP og KNX RF. Denne gjør at man kan kombinere KNX RF og KNX TP i prosjekter.


