Function - KNX-RF Temperatursensor for påvegg montering - DB3006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Bussystem KNX-Radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8422447013368
Elnummer
4507278
Leverandørens varenummer
DB3006
Typebeskrivelse
4507278
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
- Funksjon: sender temperaturen i rommet med jevne mellomrom
- Installasjon: utenpåliggende montering
- Strømforsyning: batteridrevet
- Radiofrekvens: 868,4MHz
- Rekkevidde: 100m (i det fri)


