Function - KNX-RF/TP mediakobler KNX RF/TP med 16 adresser - DB3003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Mediekobler
Monteringsmetode - Innbygning
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8422447014006
Elnummer
4507275
Leverandørens varenummer
DB3003
Typebeskrivelse
4507275
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Mediekobler
Monteringsmetode:
Innbygning
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Demonteringbeskyttelse:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
nei
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
- Toveis kommunikasjon
- Opptil 16 RF eller TP-kanaler
- Buss forsyning
- programmert med ETS: ETS4 Application Software


