Function - KNX-RF Universaldimmer 250W - DB3004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Radio
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8422447014709
Elnummer
4507276
Leverandørens varenummer
DB3004
Typebeskrivelse
4507276
Betjeningsmåte:
Radio
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
230...250 V
Styrespenning:
230...250 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Enhet bredde:
46 mm
Enhet høyde:
46 mm
Enhet dybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
- Strømforsyning: 230V
- Maksimal belastning: 250W (med glødelamper)
- Kontroll av RF og / eller med kablet trykknapp
- Repeater funksjon som gjør det mulig å styre flere dimmere fra bare ett kablet trykknapp
- Radiofrekvens: 868,4MHz
- Rekkevidde: 100m (i det fri)


