Function - KNX spenningsforsyning 320mA for å generere KNX busspenning. - MB0320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738001825
Elnummer
4507100
Leverandørens varenummer
MB0320
Typebeskrivelse
KNX SPENNINGSFORSYNING 320mA
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
nei
Bufret busspenning:
nei
KNX busspenningsforsynning 320mA, maks. 640mA, KNX strømforsyning med integrert drossel, Nettspenning 230VAC, Short-circuit-proof, LED indikator for buss reset, normal drift og buss overbelastning, trykknapp for buss reset på toppen, Modular installasjon enhet for DIN 35mm skinne, Integrert buss kobling enhet.


