Function - KNX temperatursensor innfelt. Avleser og sender temperaturen til f.eks. MB06DIN - MB01IFS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738002648
Elnummer
4548151
Leverandørens varenummer
MB01IFS
Typebeskrivelse
4548151
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei


