Function - KNX termostat IP65 kapsling. Inngang for 8 stk PT1000 sensorer. - AB801000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Basismodul
Antall innganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
642125987707
Elnummer
4504080
Leverandørens varenummer
AB801000
Typebeskrivelse
TEMP. INNG. 8 KAN. PT1000 IP65
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall innganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inngangsstørrelse spenning:
nei
Inngangsstørrelse strøm:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


