Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - KNX termostat IP65 kapsling. Kort temperaturprobe. - AB101007

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Andre

  • Akustisk signal - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738001672

Elnummer

4504082

Leverandørens varenummer

AB101007

Typebeskrivelse

TEMP.INNG. KORT PROBE PT1000

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Hvit

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Termostat for påveggmontasje, leveres med temp. føler PT1000 som stikker 30mm ut av boksen. Tett utførelse. (IP65). Monteres påvegg. Kan brukes i våte omgivelser (IP65).

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien