Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - KNX tilstedeværelsesmelder 300° vegg IP55 hvit - ZB25241

Function
KopierKopier
Function - KNX tilstedeværelsesmelder 300° vegg IP55 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 300...300 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3505100252412

Elnummer

4547610

Leverandørens varenummer

ZB25241

Typebeskrivelse

4547610

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

300...300 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Maks rekkevidde i front:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

9 m

Antall kanaler:

2

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

1 s

Maks. innkoblingstid:

240 min

Veggmontert tilstedeværelsesmelder for innfelt montering utendørs eller i våte omgivelser. Integrert bustilkobling. 3 pir elementer og høy oppløsning på linsen gjør at man får en god findetektering i nærværsområdet på opptil 4m. Dagslysstyring via av/på eller 0-100% dimming. HVAC kanal for styring av ventilasjon. Master/ slave funksjon for flere detektorer i samme område. Mulighet for forskjellige driftsmodus: automatisk på/av eller man. på/ aut. av. Integrert lysføler for lysnivåavhengig styring. Justerbar følsomhet via ETS

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien