Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° alu - ZB25024N

Function
KopierKopier
Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3505100250241

Elnummer

4547601

Leverandørens varenummer

ZB25024N

Typebeskrivelse

4547601

Takmontert tilstedeværelsesmelder med integrert bustilkobling. 4 pir elementer og høy oppløsning på linsen gjør at man får en meget god findetektering i nærværsområdet på opptil 10m diameter. Mulighet for forskjellige driftsmodus: automatisk på/av eller man. på/ aut. av. Integrert lysføler for lysnivåavhengig styring. Justerbar følsomhet via ETS

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien