Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° multi 30m fk - ZB25037

Function
KopierKopier
Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° multi 30m fk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3505100250371

Elnummer

4547605

Leverandørens varenummer

ZB25037

Typebeskrivelse

4547605

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Optimal montasjehøyde:

3 m

Maks rekkevidde til siden:

3,5 m

Maks rekkevidde i front:

3,5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

26 m

Antall kanaler:

4

Min. innkoblingstid:

1 s

Maks. innkoblingstid:

240 min

Takmontert tilstedeværelsesmelder med integrert bustilkobling. 30m deteksjons diameter gjør denne detektoren godt egnet til store rom. Ved montering i 4m høyde dekker den 600m2. 3 pir elementer og høy oppløsning på linsen gjør at man får en god findetektering i nærværsområdet på opptil 10m diameter. Dagslysstyring via av/på eller 0-100% dimming. HVAC kanal for styring av ventilasjon. Master/ slave funksjon for flere detektorer i samme område. Mulighet for forskjellige driftsmodus: automatisk på/av eller man. på/ aut. av. Integrert lysføler for lysnivåavhengig styring. Justerbar følsomhet via ETS

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien