Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° multi alu - ZB25120

Function
KopierKopier
Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° multi alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3505100251200

Elnummer

4547603

Leverandørens varenummer

ZB25120

Typebeskrivelse

4547603

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Antall kanaler:

1

Min. innkoblingstid:

1 s

Maks. innkoblingstid:

240 min

Takmontert tilstedeværelsesmelder med integrert bustilkobling. 4 pir elementer og høy oppløsning på linsen gjør at man får en meget god findetektering i nærværsområdet på opptil 10m diameter. Dagslysstyring via av/på eller 0-100% dimming. HVAC kanal for styring av ventilasjon. Master/ slave funksjon for flere detektorer i samme område. Mulighet for forskjellige driftsmodus: automatisk på/av eller man. på/ aut. av. Integrert lysføler for lysnivåavhengig styring. Justerbar følsomhet via ETS

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien