Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° multivit - ZB25030

Function
KopierKopier
Function - KNX tilstedeværelsesmelder 360° multivit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX

EAN/GTIN

3505100250302

Elnummer

4502995

Leverandørens varenummer

ZB25030

Typebeskrivelse

TILSTEDEVÆRELSE SWISS GARDE 360 KNX/VENTILASJON

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Takmontert tilstedeværelsesmelder med integrert bustilkobling. 4 pir elementer og høy oppløsning på linsen gjør at man får en meget god findetektering i nærværsområdet på opptil 10m diameter. Dagslysstyring via av/på eller 0-100% dimming. HVAC kanal for styring av ventilasjon. Master/ slave funksjon for flere detektorer i samme område. Mulighet for forskjellige driftsmodus: automatisk på/av eller man. på/ aut. av. Integrert lysføler for lysnivåavhengig styring. Justerbar følsomhet via ETS