Utgått

Function - KNX USB Grensesnitt for bruk mellom PC og KNX buss. For programmering. - MB11000

Function
KopierKopier
Function - KNX USB Grensesnitt for bruk mellom PC og KNX buss. For programmering.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Modell / utførelse - USB

  • Monteringsmetode - REG

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738001955

Elnummer

4507113

Leverandørens varenummer

MB11000

Typebeskrivelse

KNX USB GRENSESNITT

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Modell / utførelse:

USB

Monteringsmetode:

REG

Farge:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For å aktivere toveis kommunikasjon mellom PC, og den KNX bussen via USB, Fullt kompatibel til ETS3d / 4, Modular installasjon enhet for DIN 35mm skinne, Integrert busstilkobling.