Function - Kombinert gruppe- og scenariemodul med enkel programmering som kan tilkobles PIR sensorer - SE36810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - REG
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...50 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102207784
Elnummer
4500245
Leverandørens varenummer
SE36810
Typebeskrivelse
4500245
Monteringsmetode:
REG
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
6 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
35 mm
Enhet høyde:
90 mm
Enhet dybde:
56 mm


