Function - KOMFYRVAKT MicroSense 2 HVIT - Bluetooth - One4All - IH3001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430025092218
Elnummer
1412011
Leverandørens varenummer
IH3001
Typebeskrivelse
Stove Guard Fixed Installation Snow White
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Kategori av brannbeskyttelse i henhold til EN 50615:
Klasse B
Materiale:
Plast
Bredde:
110 mm
Høyde:
22 mm
Dybde:
44 mm
Hvorfor velge MicroSense 2:
Smart teknologi: MicroSense 2 er en komfyrvakt med svært avansert måleteknologi, som leser av hele 64 målepunkter på platetoppen, og som setter en ny standard i bransjen. I tillegg kan den kommunisere i sanntid med en app, slik at elektriker enkelt kan lese av statusmeldinger.
Brannforebygging: Med MicroSense 2 reduseres risikoen for branntilløp betydelig. Systemet overvåker kontinuerlig temperaturen på koketoppen, og ved detektering av for høy temperatur, slås komfyren automatisk av. Bruker kan enkelt forhindre utkobling med et enkelt trykk på knappen på komfyrvakten.
Enkel installasjon: Som elektriker vet du hvor viktig det er med enkel installasjon. MicroSense 2 er designet for å være brukervennlig og rask å installere, noe som sparer både tid og ressurser. Samme komfyrvakt kan installeres under ventilator, på vegg eller i tak. Innstillingene kan enkelt endres i appen. Alt av braketter for montering er inkludert i esken. Vær oppmerksom på at MicroSense 2 kan inntil videre kun kan brukes på platetopper opptil 60 cm bredde.
Enkelt batteribytte: MicroSense 2 bruker 2 AAA-batterier, som elektriker eller sluttkunde enkelt kan bytte ved behov. Oppkobling mot kontrollenhet skjer automatisk ved et enkelt klikk på sensorknappen.
Dersom du skulle trenge hjelp med komfyrvakten, har vi telefonsupport og chat som hjelper deg ved behov. Vi tilbyr også en oversiktlig online manual, samt animasjonsfilmer som tydelig viser hvor enkelt det er å bruke MicroSense 2.
Bærekraft: MicroSense 2 produseres i Finland og er et kortreist kvalitetsprodukt. Sensoren er heller ikke lakkert slik at bruken av kjemikalier og utslipp reduseres, samt at det blir enklere å resirkulere produktet.
Ta det neste skrittet mot fremtidens komfyrvakt! Kontakt oss i dag for å få mer informasjon, eller stikk innom din nærmeste grossist.
Online Installasjons- og brukerveiledning MicroSense® 2 komfyrvakt finner du her: https://micromatic.techmanuals.info/microsense2/NO/


