Function - Komfyrvakt MicroSense sort - IH2002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6430025091181
Elnummer
1418052
Leverandørens varenummer
IH2002
Typebeskrivelse
SE1012 MMN black
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Fast
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
94 mm
Høyde:
11 mm
Dybde:
38 mm
FUNKSJON
MicroSense komfyrvakt består av en sensor og en komfyrstikkontakt. Sensoren overvåker platetoppen. Produktets patenterte selvlærende funksjon sørger for at det over tid lærer seg hva som er normale temperaturområder for den aktuelle koketoppen, basert på brukerens matlagingsvaner med mer. Sensoren kommuniserer trådløst med komfyrstikkontakten, og varsler dersom en faresituasjon er i ferd med å oppstå. Dersom ingen reagerer på dette, kutter komfyrstikkontakten strømmen til platetoppen før det begynner å brenne.
Komfyrvakten kan benyttes for alle typer 1-fase platetopper opptil 25 A, 230 V. Ekstra konverteringssett (kontaktor) kreves for å benyttes på 3 fase, 400 V eller over 25 A.
MONTERING
MicroSense kan monteres i alle private kjøkkenløsninger. Monteringen er rask og enkel, ingen kabling til sensor eller deler som skal monteres i sikringsskapet. Enhetene leveres ferdig paret, og sensoren ferdig innstilt for standard montering; under ventilator 45 – 60 cm over platetoppen. Komfyrstikkontakten har svært enkel tilkobling og et deksel som klikkes på plass uten verktøy. Sensoren festes med tape/magnet eller skruer på undersiden av viften, i taket eller på veggen med brakett.
- Under ventilator: 45 – 100 cm (fabrikkinnstilling 45 – 60 cm)
- Takmontering: 140 – 200 cm
- Veggmontering: 65 – 80 cm. Krever brakett.
APP OG LASERVERKTøY
Appen "Innohome Device Setup" gir enkel og intuitiv veiledning til korrekt montasje og følsomhetsinnstilling. Appen er tilgjengelig for nedlastning fra Google Play og App Store (se link under ressurser). Ved utfordrede sensorplassering, f.eks. i skråtak, kan laserverktøy benyttes som hjelp til korrekt plassering.
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


