Function - Komfyrvakt SE1000 komplett, rehab - Komfyrvakt SE1000 Rehab
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070587120326
Elnummer
1418001
Leverandørens varenummer
Komfyrvakt SE1000 Rehab
Typebeskrivelse
SE1000PP
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
95 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
40 mm