Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Kontaktur MM7596 24V 2K NFC - LA1047NFC

Function
KopierKopier
Function - Kontaktur MM7596 24V 2K NFC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 2

  • Matespenningsområde - 24...24 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022709239679

Elnummer

1400307

Leverandørens varenummer

LA1047NFC

Typebeskrivelse

1400307

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

2

Matespenningsområde:

24...24 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

87600

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,5 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

Ja

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

Ja

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

Ja

GPS (Global Positioning System):

Ja

Korteste omkoblingstid kanal 2:

60 s

Antall minneplasser:

56

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

36 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

63 mm

Micro Matics elektroniske ukeur type MM 7595 og MM 7596 har opplyst display og automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for skinnemontering. Urene er meget lette å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av appen "Save´n Carry by Micro Matic", som er et meget enkelt programmeringsverktøy tilgjengelig for mobile enheter med Android og iOS. Save´n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

Automatisk sommer-/vintertidveksling
Programmering via NFC med Android eller iOS
Døgn/uke-program med 56 programplasser
Korteste innkoblingstid 1 minutt
Impulsfunksjon: 1 sekund - 59 minutter og 59 sekunder
Manuell overstyring
Leveres med 1 og 2 kanaler
10 års batteri-backup (utbyttbart CR2032)
Enkel kontrollrutine for sjekk av program
Ferieprogram