Function - Konverter USB - RS232 CVM-SYSTEMS - USB-RS232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 128 kBit/s
Med kikkertkjegle - USB
Tilkoblingstype primærside - USB
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059019761
Elnummer
8002220
Leverandørens varenummer
USB-RS232
Typebeskrivelse
8002220
Overføringshastighet:
128 kBit/s
Med kikkertkjegle:
USB
Tilkoblingstype primærside:
USB
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
RS-232
Tilkoblingstype sekundærside:
D-Sub-støpsel, 9-polet
Overstrømsvern:
nei
Nominelt strømforbruk:
0,5 mA
Konverter USB - RS232


