Function - kWt måler EDMK 3-fase RS485 - EDMKMODBUS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - LCD
Display diagonal - 35 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587115988
Elnummer
8200003
Leverandørens varenummer
EDMKMODBUS
Typebeskrivelse
8200003
Type display:
LCD
Display diagonal:
35 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
Ja
Med display:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm