Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - kWt måler EM30/puls 1 fase 32A - EM-30 m/ puls

Function
KopierKopier
Function - kWt måler EM30/puls 1 fase 32A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type display - Andre

  • Display diagonal - 30 cm

  • Type primærenergi - Strøm

  • Egnet for integrasjon med aktorer - nei

  • Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587111416

Elnummer

8200001

Leverandørens varenummer

EM-30 m/ puls

Typebeskrivelse

Målere

Type display:

Andre

Display diagonal:

30 cm

Type primærenergi:

Strøm

Egnet for integrasjon med aktorer:

nei

Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:

Ja

Med display:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Nominell frekvens:

50...60 Hz

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

EM30/puls 1fase måler 30A 2mon